HD-10V/B HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具] 02765328

メイン画像

HD-10V/B HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具] 02765328
HD-10V/B HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具] 02765328
HD-10V/B HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具] 02765328
HD-10V/B HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具] 02765328
HD-10V/B HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具] 02765328

HD-10V ホッチくる

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード02765328品番HD-10V/B
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819
色
ブルー
仕様
際とじ(mm):約15
形状
とじ形状:メガネクリンチ
寸法(mm)
とじ口:約10
質量(g)
83
奥行(mm)
とじ:最大約70
枚数
とじ枚数:約15枚(最大) ※PPC用紙64g/m2(55kg)時、カラー針使用時約8枚(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×124×51
針装てん数(本)
50
針装てん方法
ワンタッチオープン方式
グリーン購入法
適合
使用針
使用可能針:No.10-1M、No.10-1Mカラー針

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする