シリンダー式リフレクトチェーンロック

シリンダー式リフレクトチェーンロック - MasterLOCK

切断に強い径10mmのスクエア型焼入れ鋼製チェーンロック
リフレクターにもなる反射素材を使用したナイロン製カバー
アンチピッキングシステムを採用したハイセキュリティシリンダー仕様
鍵穴部にカバーがついており、汚れや異物混入により鍵が差し込めなくなるトラブルを防ぎます

用途
自転車、二輪車などに
付属品
鍵:4本
タイプ
ダイヤル(4桁)
チェーン径(Φmm)
10
チェーン長(m)
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027630618394JADPRO
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする