反射キーホルダー カラビナ付き JPマーク認定 ストラップ

反射キーホルダー カラビナ付き JPマーク認定 ストラップ - トライメイト反射キーホルダー カラビナ付き JPマーク認定 ストラップ - トライメイト反射キーホルダー カラビナ付き JPマーク認定 ストラップ - トライメイト反射キーホルダー カラビナ付き JPマーク認定 ストラップ - トライメイト反射キーホルダー カラビナ付き JPマーク認定 ストラップ - トライメイト反射キーホルダー カラビナ付き JPマーク認定 ストラップ - トライメイト反射キーホルダー カラビナ付き JPマーク認定 ストラップ - トライメイト反射キーホルダー カラビナ付き JPマーク認定 ストラップ - トライメイト

夜間や暗い場所で車のライトをしっかり反射し、存在をアピール!
バッグ・リュック・ランドセルに簡単に付けられるカラビナ付き。
JPマーク認定の反射性能で、通学・通勤などの安全対策に!

用途
暗い夜道や通勤、通学の防犯・事故対策に
材質
PVC、亜鉛合金/鉄
質量(g)
9
寸法(cm)
10×2
輝度
反射:約745MCD/LUX以上
認定番号
JPマーク認定品/No.250003
内容量
1個
注意
※反射材は光源側から光って見え、本人側からは光って見えません。
※本品は交通事故防止対策品として開発した製品ですが、万一事故などが発生しても保証や責任は負えません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05091988TR-YSO001-YEイエロー
オープン
¥599
¥659(税込)
4日以内出荷
05091997TR-YSO001-WHホワイト
オープン
¥599
¥659(税込)
4日以内出荷
05092006TR-YSO001-PKピンク
オープン
¥599
¥659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする