アートライン ホワイトボードマーカー 中字 丸芯
ペン芯が48時間
乾かない!
ペン先の表面にインキの蒸発を抑える薄い膜ができ、キャップの役割を果たすことで乾燥を防ぎます。
この膜は書くたびに破れ、スムーズで途切れることのない書き心地を実現。
長時間筆記するときもキャップを開け閉めするわずらわしさがなく、効率的に作業に取り組めます。
当社データ:気温20℃、湿度65%の条件下。
使用条件により性能が異なります。特に気温が高い状況でのご使用の場合はペン芯が乾きやすくなりますので、必ずキャップをしめてください。
電子ホワイトボードにも!
通常のホワイトボードはもちろん、電子ホワイトボードにも適しています。 3.0mmのペン先で、しっかりとした均一な線を描くことができます。
環境にやさしいエコ製品!
プラスチック材料のうち、再生プラスチックを65%使用。
エコマークを取得しています。
安全なインキを採用!
インキはキシレンフリーで無毒な仕様。
不快な臭いも少なく、どなたでも安心してご使用いただけます。
- 内容量
- 1本
ホワイトボード の新着商品
カテゴリ














