モトベル
TANAX タナックス MOTOFIZZ モトフィズ
モトベル
林道ツーリングの熊対策ツール!
特徴
・発音/消音の切り替えがワンタッチ操作。
・発音モード時は低速走行でもリング音を発します。
・駐車時に発音モードで盗難抑止効果あり。
・外径22.2/25.4/31.8mm のパイプハンドルに取り付け可能。
・上記以外の外径のパイプ、パイプが曲がっている場合やテーパー部等には取り付けできません。
・取り付けの際、ハンドルにキズが付く場合があります。必要に応じてテープ等で保護してください。
・本製品は二輪用警音鈴です。自動二輪用警音器(ホーン)としては使用できません。
---------------------------------------------------------
品番:MF-4793
材質:本体=POM 音響体=真鍮
サイズ:75(H)×25(W)×63(D)mm
本体重量:38g
内容:本体、取り付け用ボルト、各種スペーサー(Φ22.2/Φ25.4)付属
- 材質
- POM、真鍮
- 構成部品
- 本体、取り付け用ボルト、各種スペーサー(Φ22.2/Φ25.4)付属
- 内容量
- 1個
忌避剤・虫対策 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:02770438 モトベル - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02770438-260820-02.jpg)
![注文コード:02770438 モトベル - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02770438-260820-04.jpg)
![注文コード:02770438 モトベル - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02770438-260820-06.jpg)
![注文コード:02770438 モトベル - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02770438-260820-08.jpg)
![注文コード:02770438 モトベル - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02770438-260820-10.jpg)


















