曜日別特売
MF-4793 モトベル TANAX(タナックス)[バイク用品] 02770438

MF-4793 モトベル TANAX(タナックス)[バイク用品] 02770438
MF-4793 モトベル TANAX(タナックス)[バイク用品] 02770438
MF-4793 モトベル TANAX(タナックス)[バイク用品] 02770438
MF-4793 モトベル TANAX(タナックス)[バイク用品] 02770438
MF-4793 モトベル TANAX(タナックス)[バイク用品] 02770438

モトベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02770438
品番
MF-4793
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

TANAX タナックス MOTOFIZZ モトフィズ
モトベル
林道ツーリングの熊対策ツール!
特徴
・発音/消音の切り替えがワンタッチ操作。
・発音モード時は低速走行でもリング音を発します。
・駐車時に発音モードで盗難抑止効果あり。
・外径22.2/25.4/31.8mm のパイプハンドルに取り付け可能。
・上記以外の外径のパイプ、パイプが曲がっている場合やテーパー部等には取り付けできません。
・取り付けの際、ハンドルにキズが付く場合があります。必要に応じてテープ等で保護してください。
・本製品は二輪用警音鈴です。自動二輪用警音器(ホーン)としては使用できません。
---------------------------------------------------------
品番:MF-4793
材質:本体=POM 音響体=真鍮
サイズ:75(H)×25(W)×63(D)mm
本体重量:38g
内容:本体、取り付け用ボルト、各種スペーサー(Φ22.2/Φ25.4)付属

材質
POM、真鍮
構成部品
本体、取り付け用ボルト、各種スペーサー(Φ22.2/Φ25.4)付属

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする