SilverStone モジュラー電源 ST1500-TI
・80 PLUS Titanium認証で最高レベルの効率
・日本製電解コンデンサ
・100%モジュラーケーブル
・50℃動作温度での連続出力
・クラスをリードするシングル+12Vレール
・厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
・デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応
・インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音135mmファン
- 色
- ブラック ( 非鉛成分ペイント )
- 最大出力(W)
- 【DC】1500(ピーク:1600)
- 電力(W)
- 【+12V コンバイン】1500【+3.3V & +5V コンバイン】120
- 型番
- SST-ST1500-TI
- 機能
- 【PFC】アクティブ PFC ( 全負荷時で PF>0.9)
- 動作温度
- 0 ~ 50℃
- 保護機能
- 過電流保護 / 過出力保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 過小電圧保護 / 短絡回路保護
- 入力周波数(Hz)
- 47~63
- 効率
- 90% ~ 94%、負荷10% ~ 100%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 入力電圧
- 90 ~ 264 Vrms
- 出力密度(W/L)
- 646
- 内容量
- 1台
PCパーツ の新着商品
PC電源 LEADEX III GOLD 1000W ATX3.1 ブラック SF-1000F14GE [1000W /ATX /Cybenetics Platinum /80PLUS Gold]SUPERFLOWER税込¥26,378¥23,980
PC電源 LEADEX III GOLD 1300W ATX3.1 ブラック SF-1300F14GE [1300W /ATX /Cybenetics Platinum /80PLUS Gold]SUPERFLOWER税込¥32,978¥29,980
PC電源 LEADEX VII GOLD 850W WT LEADEX VII ホワイト SF-850F14XG-WT [850W /ATX /Gold]SUPERFLOWER税込¥29,678¥26,980
PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 1000W BK(SF-1000F14XP BK) ブラック [1000W /ATX /Platinum]SUPERFLOWER税込¥40,678¥36,980
PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 1000W WT(SF-1000F14XP WT) ホワイト [1000W /ATX /Platinum]SUPERFLOWER税込¥42,878¥38,980
PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 1200W WT(SF-1200F14XP WT) ホワイト [1200W /ATX /Platinum]SUPERFLOWER税込¥54,978¥49,980
PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 850W BK(SF-850F14XP BK) ブラック [850W /ATX /Platinum]SUPERFLOWER税込¥38,478¥34,980
PC電源 LEADEX VII PLATINUM PRO 850W WT(SF-850F14XP WT) ホワイト [850W /ATX /Platinum]SUPERFLOWER税込¥41,778¥37,980
SilverStone HELA 3000Rz 3000W 80 PLUS Platinum認証 ATX 3.1 & PCIe5 フルモジュラー ATX(PS2)電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800カテゴリ















![PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1000F14XG-BK [1000W /ATX /Gold] SUPERFLOWER PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1000F14XG-BK [1000W /ATX /Gold] SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624930-260915-02.jpg)
![PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1300F14XG-BK [1300W /ATX /Gold] SUPERFLOWER PC電源 LEADEX VII ブラック SF-1300F14XG-BK [1300W /ATX /Gold] SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624982-260915-02.jpg)
![PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0550BB [550W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0550BB [550W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624650-260915-02.jpg)
![PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0650BB [650W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0650BB [650W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624966-260915-02.jpg)
![PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0750BB [750W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI PC電源 RBシリーズ ブラック LL-RB0750BB [750W /ATX /無し /80PLUS Bronze] LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04624912-260915-02.jpg)


