曜日別特売
SST-ST1500-TI-V2 SilverStone モジュラー電源 ST1500-TI SILVER STONE(シルバーストーン) 02775110

SST-ST1500-TI-V2 SilverStone モジュラー電源 ST1500-TI SILVER STONE(シルバーストーン) 02775110
SST-ST1500-TI-V2 SilverStone モジュラー電源 ST1500-TI SILVER STONE(シルバーストーン) 02775110
SST-ST1500-TI-V2 SilverStone モジュラー電源 ST1500-TI SILVER STONE(シルバーストーン) 02775110
SST-ST1500-TI-V2 SilverStone モジュラー電源 ST1500-TI SILVER STONE(シルバーストーン) 02775110
SST-ST1500-TI-V2 SilverStone モジュラー電源 ST1500-TI SILVER STONE(シルバーストーン) 02775110
SST-ST1500-TI-V2 SilverStone モジュラー電源 ST1500-TI SILVER STONE(シルバーストーン) 02775110
SST-ST1500-TI-V2 SilverStone モジュラー電源 ST1500-TI SILVER STONE(シルバーストーン) 02775110
SST-ST1500-TI-V2 SilverStone モジュラー電源 ST1500-TI SILVER STONE(シルバーストーン) 02775110
SST-ST1500-TI-V2 SilverStone モジュラー電源 ST1500-TI SILVER STONE(シルバーストーン) 02775110
SST-ST1500-TI-V2 SilverStone モジュラー電源 ST1500-TI SILVER STONE(シルバーストーン) 02775110
SST-ST1500-TI-V2 SilverStone モジュラー電源 ST1500-TI SILVER STONE(シルバーストーン) 02775110

SilverStone モジュラー電源 ST1500-TI

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02775110
品番
SST-ST1500-TI-V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

・80 PLUS Titanium認証で最高レベルの効率
・日本製電解コンデンサ
・100%モジュラーケーブル
・50℃動作温度での連続出力
・クラスをリードするシングル+12Vレール
・厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
・デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応
・インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音135mmファン

色
ブラック ( 非鉛成分ペイント )
最大出力(W)
【DC】1500(ピーク:1600)
電力(W)
【+12V コンバイン】1500【+3.3V & +5V コンバイン】120
型番
SST-ST1500-TI
機能
【PFC】アクティブ PFC ( 全負荷時で PF>0.9)
動作温度
0 ~ 50℃
保護機能
過電流保護 / 過出力保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 過小電圧保護 / 短絡回路保護
入力周波数(Hz)
47~63
効率
90% ~ 94%、負荷10% ~ 100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
90 ~ 264 Vrms
出力密度(W/L)
646

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする