Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 3m

Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 3m - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 3m - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 3m - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 3m - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 3m - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 3m - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 3m - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB2.0 480Mbps 240W対応シリコンケーブル 3m - OWLTECH(オウルテック)

しなやかシリコンで絡みにくいケーブル
シリコン素材で手触りが心地よく、柔らかく絡みにくいストレスフリーなシリコンケーブルです。最大PD240Wでの充電に対応しているため、スマートフォンやノートPCとの相性が良い製品です。
USB PD EPR 240W充電に対応
USB PD(Power Delivery)EPRに対応し、最大240W(48V/5A)でノートPCやタブレットなどに高出力で充電ができます。また、従来の最大100W(20V/5A)のPD充電にも対応しています。
5万回の折り曲げ試験をクリア
メーカー独自の厳しい条件下で5万回の屈曲試験を行っても断線が見られなかった、耐久性の高いケーブルです。
データ転送対応
データ転送に対応しているので、スマートフォンからノートPCに写真や動画などを移動できます。
安心の2年保証
本製品は2年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02774717OWL-CBGCC30-BK
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする