Type-C to Type-C USB4 20Gbps 240W対応 認証品ケーブル

Type-C to Type-C USB4 20Gbps 240W対応 認証品ケーブル - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB4 20Gbps 240W対応 認証品ケーブル - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB4 20Gbps 240W対応 認証品ケーブル - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB4 20Gbps 240W対応 認証品ケーブル - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB4 20Gbps 240W対応 認証品ケーブル - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB4 20Gbps 240W対応 認証品ケーブル - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB4 20Gbps 240W対応 認証品ケーブル - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB4 20Gbps 240W対応 認証品ケーブル - OWLTECH(オウルテック)

超高速データ通信 最大20Gbps
USB4 Gen2×2規格に準拠し、最大20Gbpsの超高速通信を実現しました。写真・動画・バックアップなどの大容量データもストレスなく転送できます。
iPhone 15以降のiPhone Pro / Pro Max 接続時は最大10Gbpsで動作します。
転送速度は理論値です。実際の速度は使用環境により異なります。
4K/60Hz 映像出力に対応
DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)に対応しています。4K/60Hzの高解像度映像を滑らかに出力でき、外部モニターやプロジェクターへの接続も快適です。テレワーク、プレゼン、動画視聴などにも最適です。
ご使用の機器がDP Altモードに対応している必要があります。
最大240W対応の超高速充電
最新のUSB Power Delivery EPR(Extended Power Range)に対応。最大240W(48V/5A)の超高出力で、ノートPCからスマートフォン、ゲーム機まで、あらゆるUSB-C機器をスピーディーかつ安全に充電できます。
接続機器がUSB Power Delivery EPRに対応している必要があります。
安心の1年保証
本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。

内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
OWL-CB20G01CC10-BK 0277477802774778OWL-CB20G01CC10-BK
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
OWL-CB20G01CC20-BK 0277493602774936OWL-CB20G01CC20-BK
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする