Type-C to Type-C USB4 40Gbps 240W対応 認証品ケーブル ブラック

Type-C to Type-C USB4 40Gbps 240W対応 認証品ケーブル ブラック - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB4 40Gbps 240W対応 認証品ケーブル ブラック - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB4 40Gbps 240W対応 認証品ケーブル ブラック - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB4 40Gbps 240W対応 認証品ケーブル ブラック - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB4 40Gbps 240W対応 認証品ケーブル ブラック - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB4 40Gbps 240W対応 認証品ケーブル ブラック - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB4 40Gbps 240W対応 認証品ケーブル ブラック - OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-C USB4 40Gbps 240W対応 認証品ケーブル ブラック - OWLTECH(オウルテック)

超高速データ通信 最大40Gbps
USB4 Version 1.0(Gen3×2)規格に準拠し、最大40Gbpsの超高速転送を実現しています。高解像度動画やRAWデータなどの大容量ファイルも、驚くほどスムーズに転送できます。
iPhone 15以降のiPhone Pro / Pro Max 接続時は最大10Gbpsで動作します。
転送速度は理論値です。実際の速度はご使用環境により異なります。
8K/60Hz 映像出力に対応
DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)に対応し、8K/60Hzの超高精細映像出力が可能です。圧倒的な解像度で、プロフェッショナルな映像制作や高品質プレゼンテーションにも最適です。
接続する機器がDP Altモードおよび対応解像度に対応している必要があります。
最大240W対応の超高速充電
最新のUSB Power Delivery EPR(Extended Power Range)に対応しています。最大240W(48V/5A)の超高出力で、ノートPCやゲーミングデバイス、モニターなど高消費電力の機器もスピーディーかつ安全に充電可能です。
接続機器がUSB Power Delivery EPRに対応している必要があります。
Thunderbolt 3 / 4互換
Thunderbolt 3およびThunderbolt 4ポートとの互換性があります。
一部のThunderbolt機器との接続において動作確認済みです。本製品はThunderbolt認証品ではありません。
USB-IF正規認証取得製品
本製品はUSB Implementers Forum(USB-IF)の正規認証を取得しています。規格に準拠した高い信頼性と安全性を保証し、安心してご使用いただけます。
安心の1年保証
本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02774672OWL-CB40G01CC10-BK
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする