3WAYスタンド付き耐衝撃iPadケース for iPad Air "11"(M3) / iPad Air "11"(M2)
使いやすさと保護性を備えたiPadケース
スタンドやApple Pencil収納、耐衝撃設計など、普段の使いやすさにこだわったiPadケースです。さまざまなシーンで扱いやすく、安心して使えます。
横向き作業に最適な3WAYスタンド
60°・55°・15°の3段階で角度調整ができるスタンドを搭載しています。動画を見たり作業したりと、シーンに合わせて無理のない姿勢で使えます。
フロントサウンドホールで音がクリア
スピーカー穴を前面に配置することで、動画やゲーム、通話の音がより聞こえやすくなります。
本体カラーをそのまま楽しめるクリア背面
透明素材のクリアケースで、iPad本体のカラーやデザインをそのまま楽しめます。ステッカーや写真を貼って、自分好みにアレンジすることもできます。
衝撃に強いダブルプロテクション構造
衝撃に強いポリカーボネートと、本体カラーになじむTPUマット素材の二重構造で、衝撃や擦り傷からiPadをしっかり守ります。
Apple Pencilを収納可能
Apple Pencil(第2世代 / USB-C / Pro)を収納できるペンホルダー付きです。ペンを立てて置けるスペースもあり、デスク上でも扱いやすくなります。
Apple Pencil(第2世代 / Pro)はケースをしたまま本体充電ができます。
オートスリープ、オートウェイクアップに対応
iPad側で「ロック/ロック解除」を有効にすると、カバーの開閉に合わせて画面が自動でオン・オフになります。手間が減るだけでなく、バッテリーの節約にもつながります。
- 内容量
- 1個
iPadケース の新着商品
カテゴリ