曜日別特売

フランジヒーター LPM型

フランジヒーター LPM型 - ヤガミ

フランジ式で液体を直接加熱
・接液部はすべてステンレス製です。
・取り付けや交換が容易に行えます。

用途
・液体の凍結防止や加熱
定格電圧(V)
三相200
周囲温度(℃)
10~60
周囲湿度(%)
~85
内容量
1台
注意
※・タンクに取り付けたフランジ部に差し込み取り付けます。
※・温度調節器、制御用温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
総電力(W)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
首下長(mm)
最大出力密度(W/cm2)
総電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02775356LPM324027042000
¥47,000
¥46,980
¥51,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775521LPM387055078000
¥54,400
¥53,980
¥59,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775582LPM33453504.53000
¥50,000
¥49,980
¥54,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775600LPM37457604.57000
¥59,000
¥58,980
¥64,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775627LPM344050044000
¥52,900
¥51,980
¥57,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775758LPM38458004.58000
¥60,400
¥59,980
¥65,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775767LPM35258902.55000
¥63,700
¥62,980
¥69,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775932★LPM337023073000
¥45,500
¥44,980
¥49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02775977LPM304510004.510000
¥69,700
¥68,980
¥75,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776090LPM31252302.51000
¥45,500
¥44,980
¥49,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776151LPM34257602.54000
¥59,000
¥58,980
¥64,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776169LPM32254002.52000
¥50,300
¥49,980
¥54,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776178LPM333049033000
¥52,900
¥51,980
¥57,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776248LPM377049077000
¥52,900
¥51,980
¥57,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776282★LPM3070700710000
¥59,000
¥58,980
¥64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776336LPM347030074000
¥48,400
¥47,980
¥52,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776361LPM367043076000
¥51,500
¥50,980
¥56,078(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776458LPM36456404.56000
¥57,500
¥56,980
¥62,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776650★LPM357037075000
¥50,200
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776677LPM33255802.53000
¥54,700
¥53,980
¥59,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776738LPM326020062000
¥45,300
¥44,980
¥49,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776772LPM31351703.51000
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776808LPM334040043000
¥50,300
¥49,980
¥54,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02776878LPM354060045000
¥56,200
¥55,980
¥61,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする