かんたんジョイント平均台 パステル

かんたんジョイント平均台 パステル - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんジョイント平均台 パステル - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんジョイント平均台 パステル - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんジョイント平均台 パステル - アーテック[学校教材・教育玩具]

楽しみながらバランス感覚を育む平均台!
バランス感覚や運動能力を楽しく育てられるかんたんジョイント平均台 パステルです。優しいパステルカラーのデザインで、お部屋のインテリアにもなじみます。ストレートやカーブなどのパーツを自由に組み合わせて、自分だけのコースレイアウトが楽しめます。組み立てや片付けも簡単で、使わないときもスッキリ収納できます。お子さまの成長やレベルに合わせて、安心・安全に室内での運動遊びが広がるアイテムです。

セット内容
ストレート(パステルブルー・パステルグリーン・エメラルドグリーン・ピンク)×各2、カーブ(パステルブルー・パステルグリーン・エメラルドグリーン・ピンク)×各2、ジョイント(パープル)×4、滑り止めゴムパーツ×112
材質
本体:PP、滑り止めゴムパーツ:TPR
寸法(mm)
ストレート:約140×470×80、カーブ:約140×470×80、ジョイント:約140×140×80
包装形態
箱入り
内容量
1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0278009875876
オープン
¥25,500
¥28,050(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする