75876 かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具] 02780098

75876 かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具] 02780098
75876 かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具] 02780098
75876 かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具] 02780098
75876 かんたんジョイント平均台 パステル アーテック[学校教材・教育玩具] 02780098

かんたんジョイント平均台 パステル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02780098
品番
75876
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,050
販売価格(税別)
¥25,500

楽しみながらバランス感覚を育む平均台!
バランス感覚や運動能力を楽しく育てられるかんたんジョイント平均台 パステルです。優しいパステルカラーのデザインで、お部屋のインテリアにもなじみます。ストレートやカーブなどのパーツを自由に組み合わせて、自分だけのコースレイアウトが楽しめます。組み立てや片付けも簡単で、使わないときもスッキリ収納できます。お子さまの成長やレベルに合わせて、安心・安全に室内での運動遊びが広がるアイテムです。

セット内容
ストレート(パステルブルー・パステルグリーン・エメラルドグリーン・ピンク)×各2、カーブ(パステルブルー・パステルグリーン・エメラルドグリーン・ピンク)×各2、ジョイント(パープル)×4、滑り止めゴムパーツ×112
材質
本体:PP、滑り止めゴムパーツ:TPR
寸法(mm)
ストレート:約140×470×80、カーブ:約140×470×80、ジョイント:約140×140×80
包装形態
箱入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする