曜日別特売

バッテリーホルダー マキタ用

バッテリーホルダー マキタ用 - BIGMAN(ビッグマン)バッテリーホルダー マキタ用 - BIGMAN(ビッグマン)バッテリーホルダー マキタ用 - BIGMAN(ビッグマン)バッテリーホルダー マキタ用 - BIGMAN(ビッグマン)バッテリーホルダー マキタ用 - BIGMAN(ビッグマン)バッテリーホルダー マキタ用 - BIGMAN(ビッグマン)バッテリーホルダー マキタ用 - BIGMAN(ビッグマン)バッテリーホルダー マキタ用 - BIGMAN(ビッグマン)

マキタの18V専用バッテリーを持運び・保管・整理できるバッテリーホルダー。
コンベックスホルダーに装着出来るようにアタッチメントが付属。
固定式と自在式の2種類でコンベックスホルダーに装着することができるので、自分好みにカスタマイズすることができる。
ガラス繊維強化ナイロンにより、高い耐久性と剛性を確保し、変形や破損のリスクを低減。
壁掛け用ビス穴を使えば壁や棚の下など、どこにでも固定することができる。
取り付ける時に「カチッ」っとロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下はありません。

用途
マキタの18V専用バッテリーの持運び・保管・整理などに。
仕様
落下防止穴×2、【パーツ】アタッチメントパーツ:固定式・自在式
寸法(mm)
92×71×35
色
ブラック
材質(本体)
ナイロン・ガラス繊維
質量(g)
43
適合バッテリー
マキタ18Vバッテリーシリーズ
材質(ボルト・ナット)
SUS304
注意
※マキタ18V用バッテリー専用です。互換品は対応しておりません。
※ホルダーとバッテリーを取り付ける際は音がするまでしっかりと取り付けてください。固定できていない場合、落下の恐れがあります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02780159BHM-011個
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
02780168BHM-031セット
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする