曜日別特売
BHM-01 バッテリーホルダー マキタ用 BIGMAN(ビッグマン) 02780159

BHM-01 バッテリーホルダー マキタ用 BIGMAN(ビッグマン) 02780159
BHM-01 バッテリーホルダー マキタ用 BIGMAN(ビッグマン) 02780159
BHM-01 バッテリーホルダー マキタ用 BIGMAN(ビッグマン) 02780159
BHM-01 バッテリーホルダー マキタ用 BIGMAN(ビッグマン) 02780159
BHM-01 バッテリーホルダー マキタ用 BIGMAN(ビッグマン) 02780159
BHM-01 バッテリーホルダー マキタ用 BIGMAN(ビッグマン) 02780159
BHM-01 バッテリーホルダー マキタ用 BIGMAN(ビッグマン) 02780159
BHM-01 バッテリーホルダー マキタ用 BIGMAN(ビッグマン) 02780159
BHM-01 バッテリーホルダー マキタ用 BIGMAN(ビッグマン) 02780159
BHM-01 バッテリーホルダー マキタ用 BIGMAN(ビッグマン) 02780159
BHM-01 バッテリーホルダー マキタ用 BIGMAN(ビッグマン) 02780159
BHM-01 バッテリーホルダー マキタ用 BIGMAN(ビッグマン) 02780159

バッテリーホルダー マキタ用BHM-01

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード02780159品番BHM-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

マキタの18V専用バッテリーを持運び・保管・整理できるバッテリーホルダー。
コンベックスホルダーに装着出来るようにアタッチメントが付属。
固定式と自在式の2種類でコンベックスホルダーに装着することができるので、自分好みにカスタマイズすることができる。
ガラス繊維強化ナイロンにより、高い耐久性と剛性を確保し、変形や破損のリスクを低減。
壁掛け用ビス穴を使えば壁や棚の下など、どこにでも固定することができる。
取り付ける時に「カチッ」っとロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下はありません。

用途
マキタの18V専用バッテリーの持運び・保管・整理などに。
仕様
落下防止穴×2、【パーツ】アタッチメントパーツ:固定式・自在式
寸法(mm)
92×71×35
色
ブラック
材質(本体)
ナイロン・ガラス繊維
質量(g)
43
適合バッテリー
マキタ18Vバッテリーシリーズ
材質(ボルト・ナット)
SUS304
注意
※マキタ18V用バッテリー専用です。互換品は対応しておりません。
※ホルダーとバッテリーを取り付ける際は音がするまでしっかりと取り付けてください。固定できていない場合、落下の恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする