曜日別特売

PA0312-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

PA0312-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0312-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
135
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
36
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
31.4
質量(g/m)
650
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46085
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
144件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02847876PA0312-DA x 530L F=F530
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789277PA0312-DA x 2500L F=F2500
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789557PA0312-DA x 590L F=F590
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849039PA0312-DA x 1250L F=F1250
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
02789889PA0312-DA x 480L F=F480
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849416PA0312-DA x 1000L F=F1000
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790090PA0312-DA x 950L F=F950
¥6,198
¥6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849572PA0312-DA x 1200L F=F1200
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850256PA0312-DA x 3500L F=F3500
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790397PA0312-DA x 4000L F=F4000
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850326PA0312-DA x 710L F=F710
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790571PA0312-DA x 8500L F=F8500
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850868PA0312-DA x 1700L F=F1700
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791332PA0312-DA x 11000L F=F11000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852521PA0312-DA x 630L F=F630
¥5,498
¥6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791341PA0312-DA x 1850L F=F1850
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792077PA0312-DA x 350L F=F350
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854079PA0312-DA x 4700L F=F4700
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792549PA0312-DA x 620L F=F620
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854736PA0312-DA x 3300L F=F3300
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855400PA0312-DA x 4500L F=F4500
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792576PA0312-DA x 30000L F=F30000
¥73,980
¥81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02855926PA0312-DA x 5000L F=F5000
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792680PA0312-DA x 25000L F=F25000
¥62,980
¥69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02793100PA0312-DA x 560L F=F560
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856179PA0312-DA x 850L F=F850
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793346PA0312-DA x 420L F=F420
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857080PA0312-DA x 440L F=F440
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794500PA0312-DA x 300L F=F300
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857387PA0312-DA x 800L F=F800
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794588PA0312-DA x 2000L F=F2000
¥8,698
¥9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857816PA0312-DA x 16000L F=F16000
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858349PA0312-DA x 1750L F=F1750
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794816PA0312-DA x 2900L F=F2900
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794902PA0312-DA x 680L F=F680
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858559PA0312-DA x 1400L F=F1400
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858821PA0312-DA x 340L F=F340
¥4,798
¥5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795042PA0312-DA x 12000L F=F12000
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795252PA0312-DA x 880L F=F880
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858891PA0312-DA x 19000L F=F19000
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02859512PA0312-DA x 890L F=F890
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795428PA0312-DA x 1100L F=F1100
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796180PA0312-DA x 640L F=F640
¥5,498
¥6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
02861122PA0312-DA x 3000L F=F3000
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796652PA0312-DA x 1150L F=F1150
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862208PA0312-DA x 6500L F=F6500
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796801PA0312-DA x 460L F=F460
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02862786PA0312-DA x 50000L F=F50000
¥129,800
¥142,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02797011PA0312-DA x 550L F=F550
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
02864080PA0312-DA x 3600L F=F3600
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする