曜日別特売
PA0312-DA x 590L F=F PA0312-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 02789557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA0312-DA x 590L F=F PA0312-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 02789557
PA0312-DA x 590L F=F PA0312-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 02789557
PA0312-DA x 590L F=F PA0312-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 02789557
PA0312-DA x 590L F=F PA0312-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 02789557
PA0312-DA x 590L F=F PA0312-DA (両端金具F)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 02789557

PA0312-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は長さが144種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
590
注文コード
02789557
品番
PA0312-DA x 590L F=F
販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398
用途
エアー配管用
長さ(mm)
590
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
135
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
19
寸法Y(mm)
30
流体温度(℃)
-40~+60
寸法x(mm)
36
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
31.4
質量(g/m)
650
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
ねじの呼びG
46085
材質(口金)
SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする