曜日別特売

PA0316-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")

PA0316-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA0316-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
用途
エアー配管用
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
170
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+60
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
37.5
質量(g/m)
840
ねじ径R
1"
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
材質(口金)
SUS304
内容量
1本
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
145件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02789408PA0316-DA x 410L SUS R=R410
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848016PA0316-DA x 12000L SUS R=R12000
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848032PA0316-DA x 1500L SUS R=R1500
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790038PA0316-DA x 25000L SUS R=R25000
¥109,800
¥120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02790047PA0316-DA x 800L SUS R=R800
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848111PA0316-DA x 10000L SUS R=R10000
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790178PA0316-DA x 960L SUS R=R960
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848391PA0316-DA x 1100L SUS R=R1100
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02848576PA0316-DA x 1750L SUS R=R1750
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790440PA0316-DA x 4100L SUS R=R4100
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02790659PA0316-DA x 670L SUS R=R670
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849511PA0316-DA x 15000L SUS R=R15000
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791052PA0316-DA x 480L SUS R=R480
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849608PA0316-DA x 890L SUS R=R890
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02849660PA0316-DA x 590L SUS R=R590
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791262PA0316-DA x 4700L SUS R=R4700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02850701PA0316-DA x 690L SUS R=R690
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791307PA0316-DA x 880L SUS R=R880
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851139PA0316-DA x 380L SUS R=R380
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02791806PA0316-DA x 1350L SUS R=R1350
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02792138PA0316-DA x 840L SUS R=R840
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851392PA0316-DA x 4400L SUS R=R4400
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851498PA0316-DA x 610L SUS R=R610
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02793678PA0316-DA x 1950L SUS R=R1950
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794107PA0316-DA x 530L SUS R=R530
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02851927PA0316-DA x 740L SUS R=R740
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794351PA0316-DA x 2300L SUS R=R2300
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852076PA0316-DA x 3600L SUS R=R3600
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852417PA0316-DA x 580L SUS R=R580
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02794728PA0316-DA x 700L SUS R=R700
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795139PA0316-DA x 1150L SUS R=R1150
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02852959PA0316-DA x 20000L SUS R=R20000
¥88,980
¥97,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02795480PA0316-DA x 330L SUS R=R330
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854158PA0316-DA x 1700L SUS R=R1700
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02854666PA0316-DA x 4800L SUS R=R4800
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795681PA0316-DA x 13000L SUS R=R13000
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02795769PA0316-DA x 4300L SUS R=R4300
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
02855689PA0316-DA x 4600L SUS R=R4600
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856380PA0316-DA x 2900L SUS R=R2900
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796110PA0316-DA x 6000L SUS R=R6000
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02796722PA0316-DA x 630L SUS R=R630
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02856651PA0316-DA x 2600L SUS R=R2600
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857439PA0316-DA x 360L SUS R=R360
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797492PA0316-DA x 1450L SUS R=R1450
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
02857570PA0316-DA x 750L SUS R=R750
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797510PA0316-DA x 2700L SUS R=R2700
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858060PA0316-DA x 460L SUS R=R460
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02797957PA0316-DA x 5000L SUS R=R5000
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
02798298PA0316-DA x 640L SUS R=R640
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
02858121PA0316-DA x 1200L SUS R=R1200
¥20,980
¥23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする