曜日別特売
PA0316-DA x 25000L SUS R=R PA0316-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン) 02790038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA0316-DA x 25000L SUS R=R PA0316-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン) 02790038
PA0316-DA x 25000L SUS R=R PA0316-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン) 02790038
PA0316-DA x 25000L SUS R=R PA0316-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン) 02790038
PA0316-DA x 25000L SUS R=R PA0316-DA (両端ステンレス金具R)  3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1") BRIDGESTONE(ブリヂストン) 02790038

PA0316-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")PA0316-DA x 25000L SUS R=R

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は長さが145種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
25000
注文コード
02790038
品番
PA0316-DA x 25000L SUS R=R
販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
用途
エアー配管用
長さ(mm)
25000
最高使用圧力(MPa)
3.5
最小曲げ半径(mm)
170
材質(ホース)
耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)
25.4
寸法Y(mm)
36
流体温度(℃)
-40~+60
適合流体
エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)
最小破壊圧力(MPa)
14
補強層
ホース:4C
ホース外径(Φmm)
37.5
質量(g/m)
840
ねじ径R
1"
推奨雰囲気温度(℃)
-40~+60
材質(口金)
SUS304
注意
※従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもお使いいただけます。
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする