NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミハンドルノブ
・軽量なアルミニウム合金製。
・表面はマット調仕上げ。
・めねじ・貫通穴タイプ。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02781462
KAH-70-K16-MT
140
46
25.5
70
23
¥
4,410
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781480
KAH-60-K12-MT
87
40
20.5
60
20
¥
3,310
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781498
KAH-50-K10-MT
50
32.5
18.5
50
16
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
02781602
KAH-40-K8-MT
26
25
14
40
12.5
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください