1DIN ADDICT
1DIN収納に革命。45度の新発想プライヤラック。
1DINの高さが約50mmに対し、1DIN ADDITは約40mmなので収納時に棚に当たらない。
45度の傾きにより収納でき、幅広磁石内蔵でラックも工具もズレにくい。
6個連結になっており、着脱も可能。
- 用途
- ラックが棚に当たり収まらなかった1DINへのプライヤ収納を実現。
- 仕様
- マグネット内蔵
- 材質
- 本体:ABS樹脂●磁石:フェライト磁石●保護シート:シリコン
- 寸法(mm)
- 100×40×217
- 色
- レッド
- 質量(g)
- 480
- 溝幅(mm)
- 約14.5(連結時:約12.5)
- 適合工具
- プライヤ・ニッパー・ドライバー・ラチェットレンチ等
- 入数
- 6個入
- 内容量
- 1個
ワゴン の新着商品
カテゴリ
































