1DIN-06 1DIN ADDICT IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー) 02871308

1DIN-06 1DIN ADDICT IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー) 02871308
1DIN-06 1DIN ADDICT IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー) 02871308
1DIN-06 1DIN ADDICT IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー) 02871308
1DIN-06 1DIN ADDICT IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー) 02871308
1DIN-06 1DIN ADDICT IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー) 02871308
1DIN-06 1DIN ADDICT IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー) 02871308
1DIN-06 1DIN ADDICT IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー) 02871308

1DIN ADDICT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02871308
品番
1DIN-06
参考基準価格(税別)¥10,720販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

1DIN収納に革命。45度の新発想プライヤラック。
1DINの高さが約50mmに対し、1DIN ADDITは約40mmなので収納時に棚に当たらない。
45度の傾きにより収納でき、幅広磁石内蔵でラックも工具もズレにくい。
6個連結になっており、着脱も可能。

用途
ラックが棚に当たり収まらなかった1DINへのプライヤ収納を実現。
仕様
マグネット内蔵
材質
本体:ABS樹脂●磁石:フェライト磁石●保護シート:シリコン
寸法(mm)
100×40×217
色
レッド
質量(g)
480
溝幅(mm)
約14.5(連結時:約12.5)
適合工具
プライヤ・ニッパー・ドライバー・ラチェットレンチ等
入数
6個入
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする