PT3/8内ネジ用ソケット

PT3/8内ネジ用ソケット - SUN UP

プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。
雌ネジに取り付けます。

用途
エアーホースと空圧機器のねじ接続に。
規格
Rc3/8
本体質量(g)
102
本体サイズ(mm)
L58×W25×H・D25
取付サイズ
Rc3/8
最大使用圧力(kg/cm2)
1.47・15
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0287160627431
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする