27431 PT3/8内ネジ用ソケット SUN UP 02871606

PT3/8内ネジ用ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02871606
品番
27431
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。
雌ネジに取り付けます。

用途
エアーホースと空圧機器のねじ接続に。
規格
Rc3/8
本体質量(g)
102
本体サイズ(mm)
L58×W25×H・D25
取付サイズ
Rc3/8
最大使用圧力(kg/cm2)
1.47・15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする