築地製作所
SWクランプ 鉄
用途
ダクト用、薄肉ビニールホース
材質
鉄
内容量
1個
全38種類を絞り込む
品番
選択してください
SW032
SW035
SW038
SW045
SW050
SW060
SW065
SW070
SW075
SW090
SW100
SW110
SW117
SW125
SW150
SW165
SW175
SW200
SW225
SW250
SW275
SW300
SW350
SW400
SWL032
SWL035
SWL038
SWL045
SWL050
SWL060
SWL065
SWL070
SWL075
SWL090
SWL100
SWL117
SWL125
SWL150
締付範囲(mm)
選択してください
37-31
42-32
46-38
57-47
61-51
68-58
73-63
81-71
86-77
96-83
110-90
117-97
121-101
135-119
160-146
170-154
182-167
217-197
240-220
266-246
290-270
315-295
363-343
417-400
呼び径
選択してください
32
35
38
45
50
60
65
70
75
90
100
110
117
125
150
165
175
200
225
250
275
300
350
400
タイプ
右巻
左巻
38種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
呼び径
締付範囲(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02872096
SWL035
左巻
35
42-32
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872112
SW090
右巻
90
96-83
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872121
SW050
右巻
50
61-51
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872130
SW165
右巻
165
170-154
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872157
SWL075
左巻
75
86-77
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872182
SWL060
左巻
60
68-58
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872227
SW400
右巻
400
417-400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872236
SW275
右巻
275
290-270
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872252
SW250
右巻
250
266-246
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872261
SWL125
左巻
125
135-119
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872270
SW065
右巻
65
73-63
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872288
SWL032
左巻
32
37-31
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872297
SW100
右巻
100
110-90
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872306
SW070
右巻
70
81-71
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872322
SWL065
左巻
65
73-63
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872331
SWL090
左巻
90
96-83
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872358
SW032
右巻
32
37-31
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872367
SWL070
左巻
70
81-71
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872401
SW060
右巻
60
68-58
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872410
SW038
右巻
38
46-38
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872437
SW045
右巻
45
57-47
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872446
SWL050
左巻
50
61-51
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872489
SWL100
左巻
100
110-90
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872532
SW110
右巻
110
117-97
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872541
SW300
右巻
300
315-295
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872550
SW117
右巻
117
121-101
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872568
SW200
右巻
200
217-197
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872577
SW225
右巻
225
240-220
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872586
SW175
右巻
175
182-167
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872611
SW350
右巻
350
363-343
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872620
SWL150
左巻
150
160-146
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872638
SWL045
左巻
45
57-47
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872708
SW125
右巻
125
135-119
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872717
SW035
右巻
35
42-32
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872726
SWL038
左巻
38
46-38
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872751
SW075
右巻
75
86-77
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872778
SW150
右巻
150
160-146
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872796
SWL117
左巻
117
121-101
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください