SW250 SWクランプ 鉄 築地製作所 02872252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWクランプ 鉄SW250

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
締付範囲(mm)266-246
266-246
37-31
42-32
46-38
57-47
61-51
68-58
73-63
81-71
86-77
96-83
110-90
117-97
121-101
135-119
160-146
170-154
182-167
217-197
240-220
290-270
315-295
363-343
417-400
呼び径250
250
32
35
38
45
50
60
65
70
75
90
100
110
117
125
150
165
175
200
225
275
300
350
400
タイプ右巻
内容量1個注文コード02872252品番SW250
販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869
用途
ダクト用、薄肉ビニールホース
タイプ
右巻
呼び径
250
締付範囲(mm)
266-246
材質
鉄

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする