まとめ買い 折りたたみコンテナ

まとめ買い 折りたたみコンテナ - TRUSCOまとめ買い 折りたたみコンテナ - TRUSCOまとめ買い 折りたたみコンテナ - TRUSCOまとめ買い 折りたたみコンテナ - TRUSCO

お得なまとめ買い品番です。
2Lのペットボトルがぴったり入るサイズのオリコンです。
持ち手部分がラウンド形状になっているので、手が痛くなりにくいです。
短側面に指がかけられるリブ(アシストロック機能)がついているので、段積み状態でも組付けが可能です。

用途
食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
工場の保管、運搬用に
材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
外形寸法:380
タイプ
フタなし
奥行(mm)
外形寸法:366
容量(L)
60
間口(mm)
外形寸法:530
最大積載荷重(kg)
15
加工
シボ加工:10か所
折りたたみ時高さ(mm)
86
有効内寸法・間口(mm)
493
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
360
内容量
1セット(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CRS60N-TM-10P 0287118602871186CRS60N-TM-10P691-5821透明
¥44,555
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
CRS60N-DB-10P 0287125602871256CRS60N-DB-10P691-5820ダークブルー
¥44,555
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする