CRS60N-TM-10P まとめ買い 折りたたみコンテナ TRUSCO 02871186

CRS60N-TM-10P まとめ買い 折りたたみコンテナ TRUSCO 02871186
CRS60N-TM-10P まとめ買い 折りたたみコンテナ TRUSCO 02871186

まとめ買い 折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
色透明
内容量1セット(10個)注文コード02871186品番CRS60N-TM-10P
参考基準価格(税別)¥44,555販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

お得なまとめ買い品番です。
2Lのペットボトルがぴったり入るサイズのオリコンです。
持ち手部分がラウンド形状になっているので、手が痛くなりにくいです。
短側面に指がかけられるリブ(アシストロック機能)がついているので、段積み状態でも組付けが可能です。

用途
食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
工場の保管、運搬用に
トラスコ品番
691-5821
色
透明
材質
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
外形寸法:380
タイプ
フタなし
奥行(mm)
外形寸法:366
容量(L)
60
間口(mm)
外形寸法:530
最大積載荷重(kg)
15
加工
シボ加工:10か所
折りたたみ時高さ(mm)
86
有効内寸法・間口(mm)
493
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
360
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,100/税込¥3,410
北海道地方数量1につき¥4,650/税込¥5,115
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする