SUN UP
ウレタンホース用ソケット
プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。
ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。
用途
ウレタンホースと空圧機器の接続に。
最大使用圧力(kg/cm
2
)
1.47・15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
規格寸法(mm)
適合ホース外径(Φmm)
本体サイズ(mm)
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02871649
27433
125
8.5
Φ12.5
L65×W25×H・D25
Φ8.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
02871701
27443
111
6.5
Φ10
L63×W25×H・D25
Φ6.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください