SUN UP
ウレタンホース用ソケット
27443
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ホース内径(Φmm)
Φ6.5
Φ6.5
Φ8.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02871701
品番
27443
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。
ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。
用途
ウレタンホースと空圧機器の接続に。
本体質量(g)
111
規格寸法(mm)
6.5
適合ホース外径(Φmm)
Φ10
本体サイズ(mm)
L63×W25×H・D25
適合ホース内径(Φmm)
Φ6.5
最大使用圧力(kg/cm
2
)
1.47・15