日本ニューマチック工業
エアークリーナ
何でも吸える!小型・軽量なのに超強力エアークリーナ。
電気クリーナと比べ強力な吸引力を発揮し、鉄・アルミ等金属切粉、プラスチック抜屑、切粉、木材のオガクズ、水など強力に吸い取ります。
全長(mm)
230
質量(kg)
0.77
ホース内径(Φmm)
9.5、サクションホース:32
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.8
吸引能力
吸引力水柱:2200mmAq
ホース取付口
1/4Rc
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02847140
JAC-3A
¥
25,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください