曜日別特売

カバー付回転ソケットロック付

カバー付回転ソケットロック付 - SUN UP

プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。
ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。
ソケットが回転しホースのねじれを防ぎます。
不意の脱落(取付け部の外れ)を防ぐロック機能付き。
カバー付きでホース折れを防ぎます。

用途
ウレタンホースと空圧機器の接続に。
規格
6.5
本体質量(g)
149
本体サイズ(mm)
L155×W26×H・D26
適合ホース
内径Φ6.5mm×外径Φ10mm
最大使用圧力(kg/cm2)
1.47・15
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0287180727445
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする