曜日別特売
27445 カバー付回転ソケットロック付 SUN UP 02871807

カバー付回転ソケットロック付27445

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02871807
品番
27445
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。
ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。
ソケットが回転しホースのねじれを防ぎます。
不意の脱落(取付け部の外れ)を防ぐロック機能付き。
カバー付きでホース折れを防ぎます。

用途
ウレタンホースと空圧機器の接続に。
規格
6.5
本体質量(g)
149
本体サイズ(mm)
L155×W26×H・D26
適合ホース
内径Φ6.5mm×外径Φ10mm
最大使用圧力(kg/cm2)
1.47・15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする