曜日別特売

カバー付回転プラグ

カバー付回転プラグ - SUN UP

ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。
プラグが回転しホースのねじれを防ぎます。
カバー付きでホース折れを防ぎます。

用途
ウレタンホースと空圧機器の接続に。
規格
6.5
本体質量(g)
75
本体サイズ(mm)
L123×W22×H・D22
適合ホース
内径Φ6.5mm×外径Φ10mm
最大使用圧力(kg/cm2)
1.47・15
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0287157927446
オープン
¥849
¥934(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする