SUN UP
カバー付回転プラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02871579
品番
27446
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。
プラグが回転しホースのねじれを防ぎます。
カバー付きでホース折れを防ぎます。
用途
ウレタンホースと空圧機器の接続に。
規格
6.5
本体質量(g)
75
本体サイズ(mm)
L123×W22×H・D22
適合ホース
内径Φ6.5mm×外径Φ10mm
最大使用圧力(kg/cm
2
)
1.47・15