こどもパソコン IchigoJam プリント基板ハーフキット R
初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。本製品は、従来品「IchigoJam S」の改良版で、CPUがRISC-V採用となり性能が向上しました。また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。
- 電源
- DC5V(microUSB)
- 解像度
- 296×216px(37×27文字)
- 使用CPU
- D32VF103CBT6 RISC-Vプロセッサ
- 基板寸法(mm)
- 約75×50mm
- OS
- IchioJam BASIC
- キーボード
- USBタイプ
- 色数
- 2色(白or黒)
- 映像出力
- NTSC(ビデオ出力)
- 内容量
- 1個
注意
※キーボードは別途お求めくださいその他機構部品 の新着商品
カテゴリ
















