曜日別特売
IchigoJam-R-HALF こどもパソコン IchigoJam プリント基板ハーフキット R IchigoJam 02874921

 

IchigoJam-R-HALF こどもパソコン IchigoJam プリント基板ハーフキット R IchigoJam 02874921
IchigoJam-R-HALF こどもパソコン IchigoJam プリント基板ハーフキット R IchigoJam 02874921
IchigoJam-R-HALF こどもパソコン IchigoJam プリント基板ハーフキット R IchigoJam 02874921
IchigoJam-R-HALF こどもパソコン IchigoJam プリント基板ハーフキット R IchigoJam 02874921
IchigoJam-R-HALF こどもパソコン IchigoJam プリント基板ハーフキット R IchigoJam 02874921

こどもパソコン IchigoJam プリント基板ハーフキット R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02874921
品番
IchigoJam-R-HALF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。本製品は、従来品「IchigoJam S」の改良版で、CPUがRISC-V採用となり性能が向上しました。また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。

電源
DC5V(microUSB)
解像度
296×216px(37×27文字)
使用CPU
D32VF103CBT6 RISC-Vプロセッサ
基板寸法(mm)
約75×50mm
OS
IchioJam BASIC
キーボード
USBタイプ
色数
2色(白or黒)
映像出力
NTSC(ビデオ出力)
注意
※キーボードは別途お求めください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする