SOP IC変換基板
狭ピッチのSOPを2.54mmピッチ(2方向)に変換。
表面はVSOP(0.5mmピッチ)用、裏面はSSOP(0.65mmピッチ)用になっていて、どちらも2.54mmピッチの300mil幅に変換できます。1枚の基板に同じパターンが10個並んでいて、10分割して使用します。
- 仕様
- 変換前パッケージ:SOP
- 材質
- ガラスエポキシ(FR-4)
- 寸法(mm)
- 75×90×2(包装を含む)
- 質量(g)
- 6(包装を含む)
- タイプ
- 両面/片面:両面
- 寸法
- カット後:20.32×10.16
- ピッチ(mm)
- 変換後:2.54、表面:(変換前)0.5/裏面:0.65
- 本体寸法(mm)
- 10.16×20.32×1.0t
- ピン数(ピン)
- Max.16ピン
- 仕上処理
- スルーホール、金フラッシュメッキ、レジスト
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 穴径
- Φ0.9
- 内容量
- 1個
その他機構部品 の新着商品
カテゴリ






























