曜日別特売
SSP-202 SOP IC変換基板 サンハヤト 02875097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSP-202 SOP IC変換基板 サンハヤト 02875097
SSP-202 SOP IC変換基板 サンハヤト 02875097
SSP-202 SOP IC変換基板 サンハヤト 02875097
SSP-202 SOP IC変換基板 サンハヤト 02875097

SOP IC変換基板

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02875097
品番
SSP-202
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

狭ピッチのSOPを2.54mmピッチ(2方向)に変換。
表面はVSOP(0.5mmピッチ)用、裏面はSSOP(0.65mmピッチ)用になっていて、どちらも2.54mmピッチの300mil幅に変換できます。1枚の基板に同じパターンが10個並んでいて、10分割して使用します。

仕様
変換前パッケージ:SOP
材質
ガラスエポキシ(FR-4)
寸法(mm)
75×90×2(包装を含む)
質量(g)
6(包装を含む)
タイプ
両面/片面:両面
寸法
カット後:20.32×10.16
ピッチ(mm)
変換後:2.54、表面:(変換前)0.5/裏面:0.65
本体寸法(mm)
10.16×20.32×1.0t
ピン数(ピン)
Max.16ピン
仕上処理
スルーホール、金フラッシュメッキ、レジスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
Φ0.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする