曜日別特売

カラーうちわ

カラーうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]カラーうちわ - アーテック[学校教材・教育玩具]

イベントにぴったり!使いやすいサイズのエコうちわ!
人気のカラーうちわをチーム応援やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!環境に配慮したエコマーク付きのカラーうちわです。プラスチック製で丈夫、持ちやすいサイズなのでお子様から大人まで使いやすく、体育祭やイベント、推し活、スポーツ観戦や応援など様々なシーンで大活躍します。無地タイプなので、オリジナルデザインやメッセージを書いたり、自由にデコレーションも可能。地球にやさしいエコ設計で、安心してご利用いただけるおすすめの応援グッズです。10枚セットでクラスやチーム単位のまとめ買いにも便利です。

セット内容
本体×10
材質
紙:再生コート紙90、骨:再生PP
寸法(mm)
約237×335
包装形態
1個袋入り
内容量
1セット(10枚)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17617 028759280287592817617桃
オープン
¥1,546
¥1,701(税込)
10日以内出荷
返品不可
17615 028760410287604117615黄
オープン
¥1,546
¥1,701(税込)
10日以内出荷
返品不可
17616 028764970287649717616オレンジ
オープン
¥1,546
¥1,701(税込)
10日以内出荷
返品不可
17614 028766190287661917614赤
オープン
¥1,546
¥1,701(税込)
10日以内出荷
返品不可
17618 028766280287662817618緑
オープン
¥1,546
¥1,701(税込)
10日以内出荷
返品不可
0287599817611青
オープン
¥1,546
¥1,701(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする