曜日別特売
17615 カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876041

17615 カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876041
17615 カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876041
17615 カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876041
17615 カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876041
17615 カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876041
17615 カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876041

カラーうちわ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色黄
内容量1セット(10枚)注文コード02876041品番17615
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,701
販売価格(税別)
¥1,546

イベントにぴったり!使いやすいサイズのエコうちわ!
人気のカラーうちわをチーム応援やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!環境に配慮したエコマーク付きのカラーうちわです。プラスチック製で丈夫、持ちやすいサイズなのでお子様から大人まで使いやすく、体育祭やイベント、推し活、スポーツ観戦や応援など様々なシーンで大活躍します。無地タイプなので、オリジナルデザインやメッセージを書いたり、自由にデコレーションも可能。地球にやさしいエコ設計で、安心してご利用いただけるおすすめの応援グッズです。10枚セットでクラスやチーム単位のまとめ買いにも便利です。

色
黄
セット内容
本体×10
材質
紙:再生コート紙90、骨:再生PP
寸法(mm)
約237×335
包装形態
1個袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする