カラーなるこ
振るとパチパチ音が鳴る!楽しい両面タイプのなるこ!
人気のカラーなるこをチーム応援やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!振るだけでパチパチと心地よい音が響く、両面タイプのカラーなるこです。届いてすぐに使える、組立済・着色済の完成品です。表裏どちらにも3連のバチが付いており、音の鳴りが抜群!ネジ止め加工で頑丈に仕上げられているため、長く安心して使えます。軽量で手にしっかりフィットする持ちやすい厚みなので、お子さまから大人まで安心してお使いいただけます。カラーバリエーションも豊富で、チームカラーや好みに合わせて選べます。よさこい・お祭り・運動会・イベントなど、さまざまな場面で大活躍するアイテムです。6個セットでクラスやチーム単位のまとめ買いにも便利です。
- セット内容
- 本体×6
- 材質
- MDF、松
- 寸法(mm)
- 1個:約170×70×29
- 包装形態
- 1個袋入り
- 内容量
- 1セット(6個)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。全7種類を絞り込む
色
応援グッズ/衣装 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:02875858 カラーなるこ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02875858-260824-16.jpg)
![注文コード:02875858 カラーなるこ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02875858-260824-02.jpg)
![注文コード:02875858 カラーなるこ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02875858-260824-04.jpg)
![注文コード:02875858 カラーなるこ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02875858-260824-06.jpg)
![注文コード:02875858 カラーなるこ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02875858-260824-08.jpg)
![注文コード:02875858 カラーなるこ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02875858-260824-10.jpg)
![注文コード:02875858 カラーなるこ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02875858-260824-12.jpg)
![注文コード:02875858 カラーなるこ - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02875858-260824-14.jpg)

![入場門 飾りつけセット アーテック[学校教材・教育玩具] 入場門 飾りつけセット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780071-260820-02.jpg)
![DXはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] DXはちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876068-260824-04.jpg)
![かぶるだけはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] かぶるだけはちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876208-260824-06.jpg)
![かんたんバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875971-260824-08.jpg)
![かんたんフィットはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんフィットはちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876226-260824-08.jpg)
![カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875928-260824-12.jpg)
![カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876217-260824-12.jpg)
![カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875849-260824-12.jpg)
![カラーなるこ アーテック[学校教材・教育玩具] カラーなるこ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875858-260824-16.jpg)
![カラーダンスせんす白/お絵かきセンス白 アーテック[学校教材・教育玩具] カラーダンスせんす白/お絵かきセンス白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876689-260824-12.jpg)
![ダンスリストバンド アーテック[学校教材・教育玩具] ダンスリストバンド アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875946-260824-10.jpg)
![バンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] バンダナ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876172-260824-12.jpg)
![パイプバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] パイプバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875876-260824-06.jpg)
![リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875892-260824-12.jpg)
![ロングカラーたすき アーテック[学校教材・教育玩具] ロングカラーたすき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875910-260824-02.jpg)
![厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 厚手はちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875867-260824-04.jpg)
![小旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 小旗 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875840-260824-12.jpg)
![紅白はちまき アーテック[学校教材・教育玩具] 紅白はちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876382-260824-06.jpg)
![ハンドフリーポンポン 黄 アーテック[学校教材・教育玩具] ハンドフリーポンポン 黄 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82332936-260710-02.jpg)