曜日別特売
17567 カラーなるこ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876348

17567 カラーなるこ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876348
17567 カラーなるこ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876348
17567 カラーなるこ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876348
17567 カラーなるこ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876348
17567 カラーなるこ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876348
17567 カラーなるこ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876348
17567 カラーなるこ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876348
17567 カラーなるこ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876348

カラーなるこ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色オレンジ
内容量1セット(6個)注文コード02876348品番17567
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,620
販売価格(税別)
¥1,473

振るとパチパチ音が鳴る!楽しい両面タイプのなるこ!
人気のカラーなるこをチーム応援やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!振るだけでパチパチと心地よい音が響く、両面タイプのカラーなるこです。届いてすぐに使える、組立済・着色済の完成品です。表裏どちらにも3連のバチが付いており、音の鳴りが抜群!ネジ止め加工で頑丈に仕上げられているため、長く安心して使えます。軽量で手にしっかりフィットする持ちやすい厚みなので、お子さまから大人まで安心してお使いいただけます。カラーバリエーションも豊富で、チームカラーや好みに合わせて選べます。よさこい・お祭り・運動会・イベントなど、さまざまな場面で大活躍するアイテムです。6個セットでクラスやチーム単位のまとめ買いにも便利です。

色
オレンジ
セット内容
本体×6
材質
MDF、松
寸法(mm)
1個:約170×70×29
包装形態
1個袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする