曜日別特売

パイプバンダナ

パイプバンダナ - アーテック[学校教材・教育玩具]パイプバンダナ - アーテック[学校教材・教育玩具]パイプバンダナ - アーテック[学校教材・教育玩具]パイプバンダナ - アーテック[学校教材・教育玩具]パイプバンダナ - アーテック[学校教材・教育玩具]パイプバンダナ - アーテック[学校教材・教育玩具]パイプバンダナ - アーテック[学校教材・教育玩具]パイプバンダナ - アーテック[学校教材・教育玩具]

かぶるだけで簡単!アレンジ自在の便利なバンダナ!
人気のパイプバンダナをチーム衣装やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!筒状でよく伸びる生地を使った、かぶるだけの簡単パイプバンダナです。結ぶ手間がいらないので、小さなお子さまにもおすすめです。自由なアレンジが楽しめ、運動会やダンス、応援衣装などイベントにぴったり。伸縮性抜群なので子どもから大人まで使え、お好みのスタイルで巻いたり被ったりできます。カラーバリエーションも豊富で、チームカラーや好みに合わせて選べます。10枚セットでクラスやチーム単位のまとめ買いにも便利です。

セット内容
本体×10
材質
ポリエステル
寸法(mm)
平置き時:約500×240
包装形態
1個袋入り
内容量
1セット(10枚)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
全9種類を絞り込む
色
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17566 028758760287587617566オレンジ
オープン
¥1,364
¥1,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
17561 028760590287605917561蛍光グリーン
オープン
¥1,364
¥1,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
17555 028760770287607717555赤
オープン
¥1,364
¥1,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
17562 028761560287615617562蛍光イエロー
オープン
¥1,364
¥1,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
17560 028762600287626017560紫
オープン
¥1,364
¥1,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
17556 028762870287628717556青
オープン
¥1,364
¥1,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
17551 028764180287641817551薄水色
オープン
¥1,364
¥1,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
17559 028764700287647017559桃
オープン
¥1,364
¥1,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
17557 028765760287657617557黄
オープン
¥1,364
¥1,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする