曜日別特売
17560 パイプバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876260

17560 パイプバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876260
17560 パイプバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876260
17560 パイプバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] 02876260

パイプバンダナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色紫
内容量1セット(10枚)注文コード02876260品番17560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,500
販売価格(税別)
¥1,364

かぶるだけで簡単!アレンジ自在の便利なバンダナ!
人気のパイプバンダナをチーム衣装やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!筒状でよく伸びる生地を使った、かぶるだけの簡単パイプバンダナです。結ぶ手間がいらないので、小さなお子さまにもおすすめです。自由なアレンジが楽しめ、運動会やダンス、応援衣装などイベントにぴったり。伸縮性抜群なので子どもから大人まで使え、お好みのスタイルで巻いたり被ったりできます。カラーバリエーションも豊富で、チームカラーや好みに合わせて選べます。10枚セットでクラスやチーム単位のまとめ買いにも便利です。

色
紫
セット内容
本体×10
材質
ポリエステル
寸法(mm)
平置き時:約500×240
包装形態
1個袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする