曜日別特売

小旗

小旗 - アーテック[学校教材・教育玩具]小旗 - アーテック[学校教材・教育玩具]小旗 - アーテック[学校教材・教育玩具]小旗 - アーテック[学校教材・教育玩具]小旗 - アーテック[学校教材・教育玩具]小旗 - アーテック[学校教材・教育玩具]

軽量で丈夫な小旗!
人気の小旗をチーム応援やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!ポリエステル製カラーフラッグシリーズの小旗です。軽量で丈夫なので両手に持っても振りやすいフラッグです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。カラーバリエーションも豊富で、チームカラーや好みに合わせて選べます。10本セットでクラスやチーム単位のまとめ買いにも便利です。

セット内容
本体×10
材質
ポリエステル、木(シナ)
寸法(cm)
旗竿:45(Φ8mm)
包装形態
1個袋入り
内容量
1セット(10本)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17591 028758400287584017591蛍光ピンク
オープン
¥1,455
¥1,601(税込)
3日以内出荷
返品不可
0287603217592蛍光グリーン
オープン
¥1,455
¥1,601(税込)
取扱停止中
返品不可
0287612017593蛍光イエロー
オープン
¥1,455
¥1,601(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする