曜日別特売
17592 小旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 02876032

17592 小旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 02876032
17592 小旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 02876032
17592 小旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 02876032
17592 小旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 02876032
17592 小旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 02876032
17592 小旗 アーテック[学校教材・教育玩具] 02876032

小旗

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色蛍光グリーン
内容量1セット(10本)注文コード02876032品番17592
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,601
販売価格(税別)
¥1,455

軽量で丈夫な小旗!
人気の小旗をチーム応援やイベント運営で使いやすいセット商品にしました!ポリエステル製カラーフラッグシリーズの小旗です。軽量で丈夫なので両手に持っても振りやすいフラッグです。運動会のダンスや集団行動、応援などで活躍するアイテムです。カラーバリエーションも豊富で、チームカラーや好みに合わせて選べます。10本セットでクラスやチーム単位のまとめ買いにも便利です。

色
蛍光グリーン
セット内容
本体×10
材質
ポリエステル、木(シナ)
寸法(cm)
旗竿:45(Φ8mm)
包装形態
1個袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする