スベリ止め

スベリ止め - 王寺ゴム製作所スベリ止め - 王寺ゴム製作所

滑落防止用ゴムマット「スベリ止め」
フォークリフトや作業台、トラック荷台など、滑りやすい場所に貼るだけで安全性を向上。
裏面テープ付きで簡単に設置でき、しっかりグリップして転倒・滑落を防止します。

用途
工場・倉庫・車両など幅広い用途に対応
長さ(mm)
200
幅(mm)
65
厚さ(mm)
10
内容量
1セット
注意
※1セット(5枚入り)です。寸法は厚み10mm(イボ突起部含む)X幅65mmX長さ200mmです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0292881210TX65WX200L
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする